Forbice PANZER
Forbice per elettricisti PANZER
FORBICI ELETTRICISTA PANZER WTH
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio speciale brunito
- Taglio rasoio
- Vite M5 con controdado particolarmente robusto
- Manici rivestiti in materiale plastico
Attenzione : Non idoneo per lavori sotto tensione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 145 mm |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 102.000 g |